Non retournable

Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (1 à 6 mm²) - ND2

CopieCopie
Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (1 à 6 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 1...6 mm²

  • longueur - 190 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692133317

Réf. Sonepar

00912213331

Réf. Fournisseur

ND2

Marque

Cembre

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

1...6 mm²

longueur:

190 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

10...17

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Pince a sertir les embouts de câblage (1 à 6 mm²)

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre