Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (25 à 50 mm²) - HNKE50

CopieCopie
Cembre - Pince a sertir les embouts de câblage (25 à 50 mm²)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - embouts de câble

  • section transversale - 25...50 mm²

  • longueur - 235 mm

  • forme de compression - compression trapézoïdale

  • finition/actionnement - mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692094748

Réf. Sonepar

00912209474

Réf. Fournisseur

HNKE50

Marque

Cembre

adapté à:

embouts de câble

section transversale:

25...50 mm²

longueur:

235 mm

forme de compression:

compression trapézoïdale

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

avec retour automatique:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Pince a sertir les embouts de câblage (25 à 50 mm²)

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre