Non retournable

Cembre - Pince coupante isolée 1000V 200 mm - TR200-KV

CopieCopie
Cembre - Pince coupante isolée 1000V 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - pince coupante de côté

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • largeur de tête - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692771175

Réf. Sonepar

00912277117

Réf. Fournisseur

TR200-KV

Marque

Cembre

forme:

pince coupante de côté

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

largeur de tête:

30 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Pince coupante isolée 1000V 200 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre