Non retournable

Cembre - Pince multiprise isolée 1000V - WPC250-KV

CopieCopie
Cembre - Pince multiprise isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 250 mm

  • articulation - articulation rainurée

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • finition de la poignée - 2 composant

  • largeur de tête - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692766263

Réf. Sonepar

00912276626

Réf. Fournisseur

WPC250-KV

Marque

Cembre

longueur:

250 mm

articulation:

articulation rainurée

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

largeur de tête:

29 mm

isolé:

Oui

avec protection contre les chocs:

Oui

pays de fabrication:

TAIWAN

Pince multiprise isolée 1000V

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre