Non retournable

Cembre - Poinçon 130 kN 300 mm² - PA60-C

CopieCopie
Cembre - Poinçon 130 kN 300 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - cosses de câbles tubulaires et connecteurs

  • section transversale - 240...300 mm²

  • plage AWG - 500...600

  • forme de compression - compression par rouleau (sertissage)

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692015415

Réf. Sonepar

00912201541

Réf. Fournisseur

PA60-C

Marque

Cembre

application:

cosses de câbles tubulaires et connecteurs

section transversale:

240...300 mm²

plage AWG:

500...600

forme de compression:

compression par rouleau (sertissage)

pays de fabrication:

ITALIE

Poinçon 130 kN 300 mm²

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.