Cembre - Presse-étoupe avec écrou en polyamide IP68 3/8 gaz noir (RAL 9005) - 1900.38N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm
type de filetage - filetage au pas du gaz
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692115375
Réf. Sonepar
00912211537
Réf. Fournisseur
1900.38N
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...8 mm
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/8 pouce
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
19 mm
dimension angulaire hexagonale:
19 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...90 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
MAXIblockPresse-étoupesLes presse-étoupes MAXIblock Cembre sont disponibles avec 3 filetages différents :- Le filetage métrique (ou ISO)- Le filetage Pg- Le filetage gazRéalisés en polyamide PA6.6 et avec un indice de protection IP68, les MAXIblock sont les presse-étoupes les plus courants et peuvent être fournis en gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005) et gris foncé (RAL 7001).La gamme se décline enfin en 3 catégories :- Version classique- Version avec gamme étroite de compression- Version avec filet prolongéLes MAXIblocks sont homologués ULLa gamme MAXIblock comprend également des presse-étoupes obturés, équipés d’une membrane supplémentaire qui garantit l’étanchéité d’une armoire lorsque les câbles ne sont pas encore passés (métriques et Pg uniquement).


