Cembre - Presse-étoupe obturé en polyamide IP54 Pg9 noir (RAL 9005) - 1700TN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...8.5 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
1700T
EAN
8016692439679
Réf. Sonepar
00912243967
Réf. Fournisseur
1700TN
Marque
Cembre
pour diamètre de câble jusqu'à:
6.5...8.5 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
8 mm
dimension du profil:
17 mm
dimension angulaire hexagonale:
20 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans


