Cembre - Presse-étoupe passage élargi en polyamide IP68 ISO 50 gris (RAL 7035) - 1940.M50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MAXIblock
EAN
8051316095213
Réf. Sonepar
00912609521
Réf. Fournisseur
1940.M50
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
14 mm
dimension du profil:
60 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
modèle:
droit
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
MAXIblockPresse-étoupesLes presse-étoupes MAXIblock Cembre sont disponibles avec 3 filetages différents :- Le filetage métrique (ou ISO)- Le filetage Pg- Le filetage gazRéalisés en polyamide PA6.6 et avec un indice de protection IP68, les MAXIblock sont les presse-étoupes les plus courants et peuvent être fournis en gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005) et gris foncé (RAL 7001).La gamme se décline enfin en 3 catégories :- Version classique- Version avec gamme étroite de compression- Version avec filet prolongéLes MAXIblocks sont homologués ULLa gamme MAXIblock comprend également des presse-étoupes obturés, équipés d’une membrane supplémentaire qui garantit l’étanchéité d’une armoire lorsque les câbles ne sont pas encore passés (métriques et Pg uniquement).


