nouveau

Cembre - Projecteur LED magnétique portatif 2000 LM + Power bank - CBL06

CopieCopie
Cembre - Projecteur LED magnétique portatif 2000 LM + Power bank

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ANSI - autre

  • indice de protection (IP) - IPX6

  • modèle - autre

  • format de pile - accu installé solidement

  • rechargeable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316021663

Réf. Sonepar

00912602166

Réf. Fournisseur

CBL06

Marque

Cembre

ANSI:

autre

indice de protection (IP):

IPX6

modèle:

autre

format de pile:

accu installé solidement

rechargeable:

Oui

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

multicolore

matériau:

plastique

longueur:

195 mm

Projecteur LED magnétique portatif 2000 LM + Power bank

Les Atouts de la gamme:

CBLIGHT Éclairages LED portables CodeCBLLa série CEMBRE CBLIGHT (CBL) se compose d’une gamme complète de lampes LED : lampes de poche, lampes, spots et projecteurs portables extrêmement pratiques et fonctionnels. Compactes et faciles à utiliser, les lampes de la série CBLIGHT sont une solution pratique dans toutes les situations où un support d’éclairage rapide et efficace, sans câbles, est nécessaire. Les supports magnétiques rendent la CBLight utile pour toutes les activités de plein air, sur les chantiers et dans les situations d’urgence, idéale en voiture, à la maison ou au bureau. La batterie rechargeable intégrée garantit une longue durée de vie et une faible consommation grâce aux cellules de polymères de lithium (Li-POLY), plus avantageuses que les lithium-ion classiques (Li-ion). La protection IP élevée combinée à la finition en caoutchouc anti-chocs et antidérapante rend la série CBL extrêmement robuste et sûre. La gamme est composée d’appareils COMPACTS, PORTABLES, À PIED ET DE TABLE•EFFICACES, technologie LED COB (chip on board) •LUMINEUX, 150-3000 lumen•À BASSE CONSOMMATION, de 2,5 à 10h d’autonomie et classe énergétique élevée•ERGONOMIQUES et LÉGERS, poignées en plastique bi-composant •PRATIQUES, double point lumineux, avec ancrages magnétiques et suspensions•TOUJOURS PRÊTS avec la recharge sans fil et •FONCTION power bank notamment Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation-10 °CMax températures d'utilisation40 °C

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre