Non retournable

Cembre - Raccord à griffes 1 boulon 6 à 16 mm² - 2323

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 6...16 mm²

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - autre

  • arrêt d'huile/barre centrale - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692110349

Réf. Sonepar

00912211034

Réf. Fournisseur

2323

Marque

Cembre

section nominale cuivre, RM:

6...16 mm²

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

autre

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Raccord à griffes 1 boulon 6 à 16 mm²

Les Atouts de la gamme:

RACCORDS A GRIFFES 23Certificats CEI EN 61238-1: 2004-O5 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton CB754SMatériel (Vis) : Acier zinguées électrolytiquementMatériel (Ecrou) : Acier zinguées électrolytiquement

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre