Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Raccord à griffes 2 boulons 150 à 300 mm² - 2346

CopieCopie
Cembre - Raccord à griffes 2 boulons 150 à 300 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 150...300 mm²

  • section nominale cuivre, RE - 150...300 mm²

  • section nominale cuivre, SM - 150...300 mm²

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - nu

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692119946

Réf. Sonepar

00912211994

Réf. Fournisseur

2346

Marque

Cembre

section nominale cuivre, RM:

150...300 mm²

section nominale cuivre, RE:

150...300 mm²

section nominale cuivre, SM:

150...300 mm²

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

nu

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Raccord à griffes 2 boulons 150 à 300 mm²

Les Atouts de la gamme:

RACCORDS A GRIFFES 23Certificats CEI EN 61238-1: 2004-O5 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton CB754SMatériel (Vis) : Acier zinguées électrolytiquementMatériel (Ecrou) : Acier zinguées électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre