Cembre - Raccord à griffes 2 boulons 16 à 50 mm² - 2336

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 16...50 mm²

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - autre

  • arrêt d'huile/barre centrale - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8051316087072

Réf. Sonepar

00912608707

Réf. Fournisseur

2336

Marque

Cembre

section nominale cuivre, RM:

16...50 mm²

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

autre

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Raccord à griffes 2 boulons 16 à 50 mm²

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre