Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cembre - Raccord à griffes 2 boulons 6 à 16 mm² - 2333

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale cuivre, RM - 6...16 mm²

  • matériau du conduit - cuivre

  • traitement de la surface - autre

  • arrêt d'huile/barre centrale - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8016692110431

Réf. Sonepar

00912211043

Réf. Fournisseur

2333

Marque

Cembre

section nominale cuivre, RM:

6...16 mm²

matériau du conduit:

cuivre

traitement de la surface:

autre

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Raccord à griffes 2 boulons 6 à 16 mm²

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre