Cembre - Raccord en C pour circuits de terre en cuivre nu C70-C25N - C70-C25N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692014012
Réf. Sonepar
00912201401
Réf. Fournisseur
C70-C25N
Marque
Cembre
Raccord en C pour circuits de terre en cuivre nu C70-C25N
Les Atouts de la gamme:
CONNECTEURS DE DERIVATION C-Cen cuivre nu pour câble en cuivreLes connecteurs de la série “C” ont été conçus pour réaliser différents types de raccordements de câbles cuivre, de sections égales ou différentes.Ils peuvent être utilisés pour des dérivations de câbles aériens ou souterrains nues ou isolées, et toute conception de circuits de terre.Les raccords “C” sont réalisés en cuivre électrolytique Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13605 avec une finition étamée. Sur chaque raccord, il est mentionné :•le sigle Cembre•la référence•la section du câble passant•la section du câble dérivé•le nombre d’empreintes à sertir•le type de matrice à employer pour le sertissage.
Les Atouts de la gamme:
CONNECTEURS DE DERIVATION C-Cen cuivre nu pour câble en cuivreLes connecteurs de la série “C” ont été conçus pour réaliser différents types de raccordements de câbles cuivre, de sections égales ou différentes.Ils peuvent être utilisés pour des dérivations de câbles aériens ou souterrains nues ou isolées, et toute conception de circuits de terre.Les raccords “C” sont réalisés en cuivre électrolytique Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13605 avec une finition étamée. Sur chaque raccord, il est mentionné :•le sigle Cembre•la référence•la section du câble passant•la section du câble dérivé•le nombre d’empreintes à sertir•le type de matrice à employer pour le sertissage.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


