Non retournable

Cembre - Rallonge de clé à cliquets 250 mm - EBC12-250

CopieCopie
Cembre - Rallonge de clé à cliquets 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • carré - 12,5 mm (1/2 pouce)

  • longueur - 250 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692809137

Réf. Sonepar

00912280913

Réf. Fournisseur

EBC12-250

Marque

Cembre

dimension de raccordement:

1/2 pouce

carré:

12,5 mm (1/2 pouce)

longueur:

250 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Rallonge de clé à cliquets 250 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre