Cembre - Réducteur en laiton nickelé PG29 A PG21 - 20422921N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 21
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
2042
EAN
8016692126555
Réf. Sonepar
00912212655
Réf. Fournisseur
20422921N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
21
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
29
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 2042en Laiton Nikelé. Filetage Pg Réducteur Caractéristiques techniques Matériel (Corps)Laiton nickelé


