Non retournable

Cembre - Répartiteur bipolaire 125A 13 sorties - DB125-14/2C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 2

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316026095

Réf. Sonepar

00912602609

Réf. Fournisseur

DB125-14/2C

Marque

Cembre

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

13

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

40...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur bipolaire 125A 13 sorties

Les Atouts de la gamme:

REPARTITEURS TETRAPOLAIRESDB/4Répartiteurs de 40, 100, 125 et 160A et avec 6, 11, 13 et 14 sorties.La large gamme de sections connectables et leur petite taille font des disjoncteurs DBLOCK le composant indispensable pour le câblage des armoires électriques.Les entrées et sorties répartissent les conducteurs de manière homogène et ordonnée, facilitant le câblage et les éventuelles opérations de maintenance sur toutes les phases.Le câblage est de plus facilité par les trous à cône d'entrée.Les bornes garantissent une excellente stabilité de la connexion dans le temps et peuvent être fixées sur un rail DIN 35 mm

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre