Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Répartiteur tétrapolaire 100A 2 x 25 mm² + 5 x 6 mm² - Z25-DP7-100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...25 mm²

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692450353

Réf. Sonepar

00912245035

Réf. Fournisseur

Z25-DP7-100

Marque

Cembre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...25 mm²

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

6...25 mm²

section de raccordement cable souple:

6...25 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-10...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

Répartiteur tétrapolaire 100A 2 x 25 mm² + 5 x 6 mm²

Les Atouts de la gamme:

REPARTITEURS ZETAblockà serrage indirectUne large gamme de sections connectable (de 1 à 50 mm2) et un faible encombrement rendent les répartiteurs idéals pour le câblage des armoires de commandes et de distribution La répartition des connecteurs (à l'exception du modèle Z35- DP14B-125) s’effectue des deux côtés de la borne, et permet un câblage homogène et ordonné, tout en facilitant d’éventuelles opérations de maintenance. L’insertion des câbles dans la borne est facilitée par un accès conique, et des vis imperdables desserrées d’origine. Un système d’étrier procure un serrage indirect, garantissant une excellente stabilité de la connexion dans le temps.Certificats EN 60947-7-1: 2002 EN 60947-7-2: 2002 EN 60947-7-1: 2009

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre