Non retournable

Cembre - Répartiteur tetrapolaire 100A 6 sorties - DB100-6/4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316010490

Réf. Sonepar

00912601049

Réf. Fournisseur

DB100-6/4

Marque

Cembre

courant assigné In:

100 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

7

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur tetrapolaire 100A 6 sorties

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre