nouveau

Cembre - Répartiteur tétrapolaire 125A 2 x 35 mm² + 2 x 16 mm² + 10 x 6 mm² - Z35-DP14-125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²

  • tension assignée (Ue) - 450 V

  • nombre de pôles - 14

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 6...35 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692432373

Réf. Sonepar

00912243237

Réf. Fournisseur

Z35-DP14-125

Marque

Cembre

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...35 mm²

tension assignée (Ue):

450 V

nombre de pôles:

14

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...35 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

6...35 mm²

section de raccordement cable souple:

6...35 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

85...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

Répartiteur tétrapolaire 125A 2 x 35 mm² + 2 x 16 mm² + 10 x 6 mm²

Les Atouts de la gamme:

REPARTITEURS ZETAblockà serrage indirectUne large gamme de sections connectable (de 1 à 50 mm2) et un faible encombrement rendent les répartiteurs idéals pour le câblage des armoires de commandes et de distribution La répartition des connecteurs (à l'exception du modèle Z35- DP14B-125) s’effectue des deux côtés de la borne, et permet un câblage homogène et ordonné, tout en facilitant d’éventuelles opérations de maintenance. L’insertion des câbles dans la borne est facilitée par un accès conique, et des vis imperdables desserrées d’origine. Un système d’étrier procure un serrage indirect, garantissant une excellente stabilité de la connexion dans le temps.Certificats EN 60947-7-1: 2002 EN 60947-7-2: 2002 EN 60947-7-1: 2009