Non retournable

Cembre - Répartiteur tetrapolaire 40A 11 sorties - DB40-11/4

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316010476

Réf. Sonepar

00912601047

Réf. Fournisseur

DB40-11/4

Marque

Cembre

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

12

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur tetrapolaire 40A 11 sorties

Les Atouts de la gamme:

REPARTITEURS TETRAPOLAIRESDB/4Répartiteurs de 40, 100, 125 et 160A et avec 6, 11, 13 et 14 sorties.La large gamme de sections connectables et leur petite taille font des disjoncteurs DBLOCK le composant indispensable pour le câblage des armoires électriques.Les entrées et sorties répartissent les conducteurs de manière homogène et ordonnée, facilitant le câblage et les éventuelles opérations de maintenance sur toutes les phases.Le câblage est de plus facilité par les trous à cône d'entrée.Les bornes garantissent une excellente stabilité de la connexion dans le temps et peuvent être fixées sur un rail DIN 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre