nouveau

Cembre - Répartiteur unipolaire 125A 7 sorties homologué UL - DB125-7/1N

CopieCopie
Cembre - Répartiteur unipolaire 125A 7 sorties homologué UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DB/1

EAN

8051316038050

Réf. Sonepar

00912603805

Réf. Fournisseur

DB125-7/1N

Marque

Cembre

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

1

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

7

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

40...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

Répartiteur unipolaire 125A 7 sorties homologué UL