Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Répartiteur unipolaire 500A 11 sorties homologué UL - DB500-11/1N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 500 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 1

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316038180

Réf. Sonepar

00912603818

Réf. Fournisseur

DB500-11/1N

Marque

Cembre

courant assigné In:

500 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

1

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

11

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

40...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

Répartiteur unipolaire 500A 11 sorties homologué UL

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre