Non retournable

Cembre - Répartiteur unipolaire 80A 6 sorties homologué UL - DB80-6/1N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - autre

  • finition antidéflagrante 'Ex e' - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8051316038029

Réf. Sonepar

00912603802

Réf. Fournisseur

DB80-6/1N

Marque

Cembre

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

1

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

nombre de positions de serrage par pôle:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

40...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Répartiteur unipolaire 80A 6 sorties homologué UL

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre