nouveau

Cembre - Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 135 49555-050 (135X50 vert) - 49555-050

CopieCopie
Cembre - Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 135 49555-050 (135X50 vert)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - vert

  • longueur - 135 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MG-KMP

EAN

8016692989341

Réf. Sonepar

00912298934

Réf. Fournisseur

49555-050

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

vert

longueur:

135 mm

transparent:

Oui

largeur:

50 mm

hauteur:

0.1 mm

Repère de câbles adhésifs à recouvrement MG-KMP 135 49555-050 (135X50 vert)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES MG-KMPpré-découpésLes étiquettes adhésives de repérage pour câbles MG-KMP sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre importantL’impression obtenue avec MARKINGenius® est extrêmement nette et lisible, résistante au vieillissement et aux agents chimiques et atmosphériques.Certificats 2011/65/EU Test de laboratoireCEI EN 60464-2RESISTANCE AUX VAPEURS DES SOLVANTSCaractéristiques techniques Matériel : PolyoléfineSilicium libre : ouiPrédécoupés : ouiAdhésive : ouiForme géométrique : rectangulaires à angles vifsMin températures d'utilisation : -70 °CMax températures d'utilisation : 140 °CMin application d'action : 10 °CMax application d'action : 40 °C