Cembre - Repère ETF-ROLL 44193-SBS (25X100 blanc) - 44193-SBS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.3 mm
transparent - Non
Conditionnement
400 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ETF-ROLL
EAN
8016692994253
Réf. Sonepar
00912299425
Réf. Fournisseur
44193-SBS
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.3 mm
transparent:
Non
largeur:
100 mm
hauteur:
25 mm
Repère ETF-ROLL 44193-SBS (25X100 blanc)


