Cembre - Repère ETF-ROLL 44455-SBS (20X65 vert) - 44455-SBS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - vert
longueur - 0.3 mm
transparent - Non
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692921662
Réf. Sonepar
00912292166
Réf. Fournisseur
44455-SBS
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
vert
longueur:
0.3 mm
transparent:
Non
largeur:
65 mm
hauteur:
20 mm
Repère ETF-ROLL 44455-SBS (20X65 vert)


