nouveau

Cembre - Repère filaire pré-mprimé "15" 4 x 12 mm jaune et noir - S40390-15-YE

CopieCopie
Cembre - Repère filaire pré-mprimé "15" 4 x 12 mm jaune et noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 12 mm

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 880 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

S40390

EAN

8051316018229

Réf. Sonepar

00912601822

Réf. Fournisseur

S40390-15-YE

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

jaune

longueur:

12 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

4 mm

Repère filaire pré-mprimé "15" 4 x 12 mm jaune et noir