Cembre - Repère KM-ROLL 135 61454-015N (135X15 jaune) - 61454-015N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 135 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
1750 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
KM-ROLL
EAN
8016692987262
Réf. Sonepar
00912298726
Réf. Fournisseur
61454-015N
Marque
Cembre
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
135 mm
transparent:
Oui
largeur:
15 mm
hauteur:
0.2 mm
Repère KM-ROLL 135 61454-015N (135X15 jaune)
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES DE REPERAGE POUR CÂBLES KM-ROLLPré-découpés, en rouleauxLes étiquettes autocollantes de repérage pour câbles KM-ROLL sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaire à angles arrondis Adhésive : ouiPré-découpés : oui
Les Atouts de la gamme:
ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES DE REPERAGE POUR CÂBLES KM-ROLLPré-découpés, en rouleauxLes étiquettes autocollantes de repérage pour câbles KM-ROLL sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaire à angles arrondis Adhésive : ouiPré-découpés : oui


