nouveau

Cembre - Repère KM-ROLL 135 61954-023N 135X23 blanc) - 61954-023N

CopieCopie
Cembre - Repère KM-ROLL 135 61954-023N 135X23 blanc)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 135 mm

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692985640

Réf. Sonepar

00912298564

Réf. Fournisseur

61954-023N

Marque

Cembre

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

135 mm

transparent:

Oui

largeur:

23 mm

hauteur:

0.2 mm

Repère KM-ROLL 135 61954-023N 135X23 blanc)

Les Atouts de la gamme:

ÉTIQUETTES AUTOCOLLANTES DE REPERAGE POUR CÂBLES KM-ROLLPré-découpés, en rouleauxLes étiquettes autocollantes de repérage pour câbles KM-ROLL sont conçues pour le repérage de conducteurs et de gaines ayant un diamètre important.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Forme géométrique : rectangulaire à angles arrondis Adhésive : ouiPré-découpés : oui