Cembre - Ruban aluminium adhésif 35800 (12mm 3,65m) - 35800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de bande - argent
longueur de bande - 3.6 m
largeur de bande - 12 mm
résistant à la chaleur - Oui
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
M1011KIT
EAN
8016692877006
Réf. Sonepar
00912287700
Réf. Fournisseur
35800
Marque
Cembre
couleur de bande:
argent
longueur de bande:
3.6 m
largeur de bande:
12 mm
résistant à la chaleur:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Ruban aluminium adhésif 35800 (12mm 3,65m)


