Cembre - Sac à dos équipé d'une sélection de 10 outils - KIT-CTBP1-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre total d'outils - 10
ensemble de monteur électricien - Oui
nombre de tournevis cruciformes PH - 2
nombre de pinces - 1
nombre de scies - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692999067
Réf. Sonepar
00912299906
Réf. Fournisseur
KIT-CTBP1-1
Marque
Cembre
nombre total d'outils:
10
ensemble de monteur électricien:
Oui
nombre de tournevis cruciformes PH:
2
nombre de pinces:
1
nombre de scies:
1
pays de fabrication:
TAIWAN
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


