Cembre - Sac à dos vide pour le rangement d'un PC et d'outils manuels - CTBP1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 79
hauteur - 520 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692990101
Réf. Sonepar
00912299010
Réf. Fournisseur
CTBP1
Marque
Cembre
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
79
hauteur:
520 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Oui
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
420 mm
profondeur:
130 mm
Les Atouts de la gamme:
L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE



