Non retournable

Cembre - Sertisseuse hydraulique manuelle 45 kN avec coffret - HT45-E

CopieCopie
Cembre - Sertisseuse hydraulique manuelle 45 kN avec coffret

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 6...150 mm²

  • longueur - 346 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - hydraulique à main

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692085166

Réf. Sonepar

00912208516

Réf. Fournisseur

HT45-E

Marque

Cembre

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

6...150 mm²

longueur:

346 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

hydraulique à main

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

12...300

avec retour automatique:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Sertisseuse hydraulique manuelle 45 kN avec coffret

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.