Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Sertisseuse sur batterie 130 kN avec coffret, chargeur et 2 batteries - B1350L-C

CopieCopie
Cembre - Sertisseuse sur batterie 130 kN avec coffret, chargeur et 2 batteries

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 10...400 mm²

  • longueur - 395 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - électro-hydraulique à accu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692781785

Réf. Sonepar

00912278178

Réf. Fournisseur

B1350L-C

Marque

Cembre

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

10...400 mm²

longueur:

395 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

électro-hydraulique à accu

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

10...800

avec retour automatique:

Oui

Sertisseuse sur batterie 130 kN avec coffret, chargeur et 2 batteries

Les Atouts de la gamme:

SMARTOOL SMARTOOLafficheur OLED, caractéristiqueEn effleurant le bouton, l’afficheur OLED des nouveaux outils de sertissage 18V Cembre indique en temps réel leséléments suivants :•Validation de la pression et de la force du sertissage effectué•Nombre de cycles effectués et nombre de cycles restants avant la révision recommandée•Etat de la batterie.Pour encore plus d’informations, le SMARTOOL peut être raccordé à un PC via un câble USB, permettant à l’utilisateur de visualiser et télécharger les données stockées dans la mémoire de l’outil :•Auto-diagnostique de l’outil•Analyse des cycles effectués•Edition de rapports de validation•Mise à jour du firmwareUn rapport de pression et de force des 10 derniers sertissages peut être édité en PDF, et un fichier .csv permet de récupérer les données de plus de 200.000 cycles de travail.Les enregistrements des mauvaises utilisations ou des dysfonctionnements lors des sertissages sont facilement identifiables de façon à faciliter les investigations.Les rapports indiquent également le type et le numéro de série de l’outil, le firmware utilisé, le nombre de cycleseffectués, le nombre de cycles restants avant la révision recommandée, et le nombre d’heures de travail.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre