Non retournable

Cembre - Souffleur thermique 2000W - EHG2000

CopieCopie
Cembre - Souffleur thermique 2000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 2000 W

  • avec régulation de la température - Oui

  • régulation du flux d'air - continu

  • poids de la machine - 0.85 kg

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692627953

Réf. Sonepar

00912262795

Réf. Fournisseur

EHG2000

Marque

Cembre

consommation nominale:

2000 W

avec régulation de la température:

Oui

régulation du flux d'air:

continu

poids de la machine:

0.85 kg

tension d’alimentation:

230...230 V

avec affichage de la température:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

Souffleur thermique 2000W

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.