Cembre - Tête hydraulique coupe-câble cuivre/aluminium/acier Diam. 45 mm maxi - TC04N

CopieCopie
Cembre - Tête hydraulique coupe-câble cuivre/aluminium/acier Diam. 45 mm maxi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm

  • longueur totale - 311 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition/actionnement - tête de coupe hydraulique

  • adapté à un conducteur multifilaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692091334

Réf. Sonepar

00912209133

Réf. Fournisseur

TC04N

Marque

Cembre

adapté à un diamètre de câble max.:

45 mm

longueur totale:

311 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

tête de coupe hydraulique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Oui

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Tête hydraulique coupe-câble cuivre/aluminium/acier Diam. 45 mm maxi