Non retournable

Cembre - Tête hydraulique de sertissage 520 kN - RHU520

CopieCopie
Cembre - Tête hydraulique de sertissage 520 kN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • section transversale - 10...1200 mm²

  • longueur - 306 mm

  • forme de compression - universel (embouts interchangeables)

  • finition/actionnement - tête de sertissage hydraulique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692087436

Réf. Sonepar

00912208743

Réf. Fournisseur

RHU520

Marque

Cembre

adapté à:

cosses et connecteurs

section transversale:

10...1200 mm²

longueur:

306 mm

forme de compression:

universel (embouts interchangeables)

finition/actionnement:

tête de sertissage hydraulique

inserts interchangeables:

Oui

plage AWG:

8...2000

pays de fabrication:

ITALIE

Tête hydraulique de sertissage 520 kN

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.