Cembre - Tirant adaptateur emporte-pièce - TD-9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau à traiter - acier
type d'actionnement hydraulique - Oui
type d'actionnement mécanique - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692854687
Réf. Sonepar
00912285468
Réf. Fournisseur
TD-9
Marque
Cembre
matériau à traiter:
acier
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Tirant adaptateur emporte-pièce
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


