Cembre - Tirant adaptateur emporte-pièce M11 - TRD-M11C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de trou - rond
matériau à traiter - acier inoxydable
modèle - complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique - Oui
type d'actionnement mécanique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692632353
Réf. Sonepar
00912263235
Réf. Fournisseur
TRD-M11C
Marque
Cembre
forme de trou:
rond
matériau à traiter:
acier inoxydable
modèle:
complet (avec boulon de traction)
type d'actionnement hydraulique:
Oui
type d'actionnement mécanique:
Non
trous de clivage:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.


