Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cembre - Tirant emporte-pièce avant à trou 20 mm - TD-19

CopieCopie
Cembre - Tirant emporte-pièce avant à trou 20 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau à traiter - acier

  • type d'actionnement hydraulique - Oui

  • type d'actionnement mécanique - Non

  • trous de clivage - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692786353

Réf. Sonepar

00912278635

Réf. Fournisseur

TD-19

Marque

Cembre

matériau à traiter:

acier

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Non

trous de clivage:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Tirant emporte-pièce avant à trou 20 mm