Non retournable

Cembre - Tournevis isolé 1000V combiné PH1 SL - SDC1PH-SL-KV

CopieCopie
Cembre - Tournevis isolé 1000V combiné PH1 SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • système à vis - cruciforme

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692803982

Réf. Sonepar

00912280398

Réf. Fournisseur

SDC1PH-SL-KV

Marque

Cembre

taille:

1

modèle:

droit

système à vis:

cruciforme

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

dispositif de serrage:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Tournevis isolé 1000V combiné PH1 SL

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre