Non retournable

Cembre - Tournevis isolé 1000V cruciforme PZ1 - SDC1PZ-KV

CopieCopie
Cembre - Tournevis isolé 1000V cruciforme PZ1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 188 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692770994

Réf. Sonepar

00912277099

Réf. Fournisseur

SDC1PZ-KV

Marque

Cembre

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

188 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

dispositif de serrage:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Tournevis isolé 1000V cruciforme PZ1

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre