Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Tournevis isolé 1000V cruciforme PZ2 - SDC2PZ-KV

CopieCopie
Cembre - Tournevis isolé 1000V cruciforme PZ2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 2

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 215 mm

  • système à vis - Pozidriv PZ

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692770963

Réf. Sonepar

00912277096

Réf. Fournisseur

SDC2PZ-KV

Marque

Cembre

taille:

2

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

215 mm

système à vis:

Pozidriv PZ

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

dispositif de serrage:

Non

Tournevis isolé 1000V cruciforme PZ2

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre