Non retournable

Cembre - Tournevis isolé 1000V plat 3,5 x 185 mm - SDC3.5X100-KV

CopieCopie
Cembre - Tournevis isolé 1000V plat 3,5 x 185 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 3 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

  • longueur totale - 185 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692770758

Réf. Sonepar

00912277075

Réf. Fournisseur

SDC3.5X100-KV

Marque

Cembre

largeur de lame:

3 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

longueur totale:

185 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

diamètre de lame:

3 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

antimagnétique:

Non

lame incurvée:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Tournevis isolé 1000V plat 3,5 x 185 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre