Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Cembre - Tournevis isolé 1000V plat 4 x 205 mm - SDC4X100-KV

CopieCopie
Cembre - Tournevis isolé 1000V plat 4 x 205 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de lame - 3 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

  • longueur totale - 185 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692770789

Réf. Sonepar

00912277078

Réf. Fournisseur

SDC4X100-KV

Marque

Cembre

largeur de lame:

3 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

longueur totale:

185 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

100 mm

diamètre de lame:

3 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

antimagnétique:

Non

lame incurvée:

Non

Tournevis isolé 1000V plat 4 x 205 mm

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre