nouveau

Cembre - Tournevis isolé 1000V TORX TX25 - SDC25TX-KV

CopieCopie
Cembre - Tournevis isolé 1000V TORX TX25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (TX) - 25

  • longueur de lame - 100 mm

  • longueur totale - 205 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692832104

Réf. Sonepar

00912283210

Réf. Fournisseur

SDC25TX-KV

Marque

Cembre

taille (TX):

25

longueur de lame:

100 mm

longueur totale:

205 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

Tournevis isolé 1000V TORX TX25

Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d’outils de qualité et de précision adaptés à toutes les situations est essentielle pour tout professionnel. Attentive aux exigences du secteur de l’électricité depuis toujours, la société Cembre a mis au point une nouvelle gamme d’outils manuels conçus spécialement pour répondre aux besoins de tout installateur électrique du bâtiment ou de l’industrie.CISEAUXTOURNEVISPINCESCAISSES À OUTILSOUTILS MANUELSINSTRUMENTS DIGITAUXINSTRUMENTS DE MESUREACCESSOIRES DE PERÇAGE

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre