Non retournable

Cembre - Tournevis isolé 1000V TORX TX30 - SDC30TX-KV

CopieCopie
Cembre - Tournevis isolé 1000V TORX TX30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (TX) - 30

  • longueur de lame - 115 mm

  • longueur totale - 230 mm

  • avec alésage - Non

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692832128

Réf. Sonepar

00912283212

Réf. Fournisseur

SDC30TX-KV

Marque

Cembre

taille (TX):

30

longueur de lame:

115 mm

longueur totale:

230 mm

avec alésage:

Non

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

pays de fabrication:

TAIWAN

Tournevis isolé 1000V TORX TX30

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre