nouveau

Cembre - Tresse en cuivre nu 16 mm² longueur 320 mm - FL16-320

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • largeur de conduite approx. - 17 mm

  • hauteur de conduite approx. - 320 mm

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692013398

Réf. Sonepar

00912201339

Réf. Fournisseur

FL16-320

Marque

Cembre

section nominale du conducteur:

16 mm²

forme du conducteur:

plat

largeur de conduite approx.:

17 mm

hauteur de conduite approx.:

320 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

Tresse en cuivre nu 16 mm² longueur 320 mm

Les Atouts de la gamme:

TRESSE CUIVRE FL Tresses en cuivre électrolytiqueCes tresses sont réalisées en cuivre électrolytique. A la demande, elles peuvent étre fournies avec une finition étamée ; il suffit d’ajouter le suffixe “ST” à la fin de la référence :- FL 10 - 150 (Cuivre nu)Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Cuivre étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre