Non retournable

Cembre - Tresse en cuivre nu 16 mm² longueur 570 mm - FL16-570

CopieCopie
Cembre - Tresse en cuivre nu 16 mm² longueur 570 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • largeur de conduite approx. - 17 mm

  • hauteur de conduite approx. - 570 mm

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692013459

Réf. Sonepar

00912201345

Réf. Fournisseur

FL16-570

Marque

Cembre

section nominale du conducteur:

16 mm²

forme du conducteur:

plat

largeur de conduite approx.:

17 mm

hauteur de conduite approx.:

570 mm

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

pays de fabrication:

ITALIE

Tresse en cuivre nu 16 mm² longueur 570 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre